画像準備中

クリーンルーム無塵衣7238B

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード50387865 品番7238B
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
サイズM 摘要右脇ファスナー付ポケット 胸囲(cm)116 股下(cm)73 ウエスト(cm)68〜100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55 着丈(cm)153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50387838
2024-01-12
用途:
食品包材のクリーンルームでの作業時
三愛株式会社 様 (製造業)

随分、古くから使用していますが、クリーニングに出しても劣化があまりなく長期間使用する事が出来ます。ポケットが付いているので便利と言う人もいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする