画像準備中

クリーンルーム無塵衣7238B

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード50387874 品番7238B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 摘要右脇ファスナー付ポケット 胸囲(cm)112 股下(cm)69 ウエスト(cm)65〜95 肩幅(cm)44 袖丈(cm)53 着丈(cm)146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50387838
2024-01-12
用途:
食品包材のクリーンルームでの作業時
三愛株式会社 様 (製造業)

随分、古くから使用していますが、クリーニングに出しても劣化があまりなく長期間使用する事が出来ます。ポケットが付いているので便利と言う人もいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする