画像準備中

クリーンルーム無塵衣7238B

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード50387883 品番7238B
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
サイズ3L 摘要右脇ファスナー付ポケット 胸囲(cm)128 股下(cm)82 ウエスト(cm)80〜112 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50387838
2024-01-12
用途:
食品包材のクリーンルームでの作業時
三愛株式会社 様 (製造業)

随分、古くから使用していますが、クリーニングに出しても劣化があまりなく長期間使用する事が出来ます。ポケットが付いているので便利と言う人もいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする