※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤマ産業
静電サンダル(かかと付)414
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
サイズ(cm)
23.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50388468
品番
414
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ(cm)
23.5
規格
JIS規格(等級):なし、JSAA規格(等級):なし
足幅
EEE
材質(底部)
ウレタン