曜日別特売
414 静電サンダル(かかと付)414 ミヤマ産業 50388513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電サンダル(かかと付)414

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード50388513品番414
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
サイズ(cm)26規格JIS規格(等級):なし、JSAA規格(等級):なし足幅EEE材質(底部)ウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする