※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
スーパーワンカットエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
10
全長(mm)
150
注文コード
50388737
品番
DZ-SOCLS4100
参考基準価格(税別)
¥24,950
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・内容量
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
刃数
4
刃先径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
9
有効長(mm)
15
材質
JC5000H
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります