※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミレトルト用三方袋HAタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2000枚) 注文コード 50389719 品番 HA-1626H
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性、耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装。
ハイレトルト(130×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です。・アルミ箔使用により、優れた遮光性があります。
耐油性に優れていますので、油脂食品でも耐えます。
白色の総ベタ印刷をしています。

寸法(mm)160×260 構成PET12μm/AL9μm/ドライ/NY15μm/ドライ/レトルトCP60μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする