※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャストバンド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 50390069 品番 #170
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

袋は従来のホッチキス止めではなく、両面テープを使用しており、異物混入を防ぐ安心と安全に優れています。
天然ゴムを使用しており環境にも優しく、コストパフォーマンスに長けた手軽に使える結束材です。

厚さ(mm)1.1 折径(mm)60 切り幅(mm)3 内径(mm)38 入数260本(100gあたり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50390193
2021-03-22
用途:
袋のパッキン作業時
卸売・小売業

ゴムバンド#270は、類似商品が多くありますが、この「ジャストバンド」は切れにくく、耐久性があるのでとても気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする