※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
アルミ用ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
17
注文コード
50390164
品番
AL-SEES2060
参考基準価格(税別)
¥10,910
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6
有効長(mm)
17
刃数
2
全長(mm)
55
刃長(mm)
17
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
6
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります