曜日別特売
AL-SEES2130 アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50390261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-SEES2130 アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50390261
AL-SEES2130 アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50390261

アルミ用ソリッドエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)13刃長(mm)35注文コード50390261品番AL-SEES2130
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,060販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
シャンク径(Φmm)12有効長(mm)26刃数2全長(mm)85刃長(mm)35材質超硬合金刃径(Φmm)13
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする