※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
アルミ用ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
42
注文コード
50390487
品番
AL-SEEL2090
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,030
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
10
有効長(mm)
42
刃数
2
全長(mm)
110
刃長(mm)
42
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
9
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります