※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワモト
ワモトの 研究関連用品・実験用必需品
ワモトの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ワモトの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ホースジョイント ニップル(PP製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50390979
品番
PT1/2
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
耐薬品性に優れています。
材質
ポリプロピレン
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
19
寸法E(Φmm)
12