※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の エアーホース
パオンエアーホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径×外径(Φmm)
19×29
内径(Φmm)
19
注文コード
50391103
品番
19x1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
29
最高使用圧力(MPa)
1
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-30〜+70
内径×外径(Φmm)
19×29
使用流体
空気・水など
外面
黒色コルゲート
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。