※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
アルミ用ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
45
注文コード
50391677
品番
AL-SEES2200-R40
参考基準価格(税別)
¥74,730
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
20
有効長(mm)
45
刃数
2
全長(mm)
115
刃長(mm)
45
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
20
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります