※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
アルミ用ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
17
注文コード
50391747
品番
AL-OCRS3100-LS
参考基準価格(税別)
¥24,840
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
8
有効長(mm)
17
刃数
3
全長(mm)
120
刃長(mm)
17
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります