AL-SEES3200-R30 アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50392316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-SEES3200-R30 アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50392316
AL-SEES3200-R30 アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50392316

アルミ用ソリッドエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)20刃長(mm)33注文コード50392316品番AL-SEES3200-R30
参考基準価格(税別)¥87,670販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
シャンク径(Φmm)20有効長(mm)33刃数3全長(mm)120刃長(mm)33材質超硬合金刃径(Φmm)20
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする