※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトテトブレホース 40〜100m巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 50392467 品番 8×13.5
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。
透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。
耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。
ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。

内径(Φmm)8 内径×外径(Φmm)8×13.5 使用流体水、空気 材質PVC 外径(Φmm)13.5 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1(23℃) 使用温度範囲(℃)-5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする