※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトテトブレホース 1mカット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1m) 注文コード 50392616 品番 12×18
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。
透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。
耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。
ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。

内径×外径(Φmm)12×18 内径(Φmm)12 使用流体水、空気 材質PVC 外径(Φmm)18 長さ(m)1 最高使用圧力(MPa)0.8(23℃) 使用温度範囲(℃)-5〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50392634
2023-05-31
用途:
養殖水槽のエアーレーション用誘導ホースとして利用
製造業

もう少し柔軟性が欲しいものの問題ありません。当方は問題ないのですが他者がコメントしているようメーター売りでないことを表示するべきです。

対象商品:
50392607
2020-02-11
用途:
旧車のブローバイホースとして

3で注文したら、わざわざ1mにカットして、
1mを3本にして送って頂きました。
間違いではないですが、カット済とか書いておいて欲しいですね。
カット済と…怒

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする