※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の 研究関連用品・実験用必需品
佐藤真空の 液送/ポンプ類
佐藤真空の 実験研究用真空ポンプ
ベルト駆動型真空ポンプ
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50392704
品番
USW-650N
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
排気速度(L/min)
650
到達圧力(Pa)
6.7×10
-2
電源
三相200V 1.5kW
油量(L)
4
吸入口径(Φmm)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
509×396×410
質量(kg)
60
周波数(Hz)
50