※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト駆動型真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50392774 品番BSW-150N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥206,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
排気速度(L/min)150 到達圧力(Pa)6.7×10-2 電源100V 400W 油量(L)2.4 吸入口径(Φmm)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×340×551 質量(kg)40 周波数(Hz)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50392774 BSW-150N 68334823 BSW-150N(50Hz) 油回転真空ポンプ 佐藤真空 油回転真空ポンプ 佐藤真空 1個 269,800 税込296,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする