※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン(PE)洗浄瓶

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50393614 品番500ml
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラベルなし

容量(mL)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
ゴルフクラブグリップ交換

グリップ交換時に溶剤を入れて置くのに使用しますが、溶剤の注入に丁度いいサイズで、注入もしやすいです。コスパ良いので再度購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする