※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ(PE)細口瓶 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60本)
注文コード
50393648
品番
250ml
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
容量(L)
0.25
色
白
全高(mm)
127
外径(Φmm)
63
口内径(Φmm)
17