※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三宝
ポリ(PE)細口瓶 茶
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
50393894
品番
10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
容量・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
10
付属品
キャップ、中栓
色
茶
全高(mm)
380
口内径(Φmm)
38
外径(mm)
225