※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ(PE)広口瓶 茶
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(150本)
容量(mL)
100
注文コード
50394104
品番
100ml
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
色
茶
全高(mm)
76
口内径(Φmm)
32
外径(mm)
50