※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ(PE)広口瓶 茶
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24本)
容量(mL)
500
注文コード
50394147
品番
500ml
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
500
色
茶
全高(mm)
150
口内径(Φmm)
44
外径(mm)
79