※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ(PE)広口瓶 茶

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)500 注文コード50394156 品番500ml
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は容量・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)500 全高(mm)150 口内径(Φmm)44 外径(mm)79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
塗料関連作業
自動車・二輪車・自転車関連業

中栓がしっかりしているので広口であっても漏れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする