※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ(PE)広口瓶 茶
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
容量(L)
3
注文コード
50394208
品番
3L
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
3
色
茶
全高(mm)
265
口内径(Φmm)
75
外径(mm)
140