5L(2口缶) LBポリ角瓶 三宝 50394497 5L(2口缶) LBポリ角瓶 三宝 50394497

LBポリ角瓶

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50394497 品番 5L(2口缶)
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
容量(mL)5410 材質高密度ポリエチレン 寸法(mm)210×114×275H

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50394497
2021-08-14
用途:
使用後余った原材料の保管用として
製造業

収納時に嵩張らないスリムな形状と空気口のCAPがあるので少量を出すにも大変都合の良い容器です。取っ手が持ちやすいのも好印象です。

1人が参考にしています
対象商品:
50394488
2021-08-31
用途:
ワックス塗布時。
Do well 様 (サービス業)

小さい蓋の中にある、クッションプラスチックが取れやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする