※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
S-ボトル(広口)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
容量(mL)
1000
注文コード
50394707
品番
1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。液漏れなしの低価格ボトル。
容量(mL)
1000
全高(mm)
194
口内径(Φmm)
41
外径(mm)
98