※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋古江サイエンス
三洋古江サイエンスの 研究関連用品・実験用必需品
三洋古江サイエンスの 液送/ポンプ類
三洋古江サイエンスの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
ローラーポンプ RP-ASB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50394777
品番
RP-ASB
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.2
電源
AC 85〜264V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×215×140
吐出圧力(MPa)
0.05
流量(mL/h)
1〜90
チューブサイズ(mm)
ファーメドBPT 4.0×6.0