※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 忌避剤・虫対策
エスコの 捕虫器・電撃殺虫器
エスコの 捕虫器・電撃殺虫器本体
AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50394812
品番
EA864AB-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,450
販売価格(税別)
¥
169,500
バスケットに入れる
有効面積(m
2
)
200〜300
使用電力(W)
55/45(50/60Hz)
用途
スーパー、コンビニ等に。
仕様
アースねじ付、防爆構造
エスコ品番
EA864AB-5A
寸法(mm)
800×320×360
質量(kg)
15.5
電源
AC100V(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
6400/7000(50/60Hz)
蛍光灯
20W×2本(直管)