※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーポンプ RP-M5F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流量(mL/h)0.18〜9.0 注文コード50394838 品番RP-M5F No3
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は流量3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.1 電源AC 100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×155×120H 吐出圧力(MPa)0.02 流量(mL/h)0.18〜9.0 チューブサイズ(mm)高強度シリコーン2.0×4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする