※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和ゴム
三和ゴムの グローブボックス用手袋
天然ゴム(白)ラテックス手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50394865
品番
白
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
800
厚さ(mm)
0.4
内径(mm)
カフ部:160
材質
天然ゴム
長さ(mm)
中指:73
寸法(mm)
ハンド:200