※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和ゴム
三和ゴムの グローブボックス用手袋
合成ラテックスス(黒)手袋
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50394926
品番
黒
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
全長(mm)
800
厚さ(mm)
0.6
内径(mm)
カフ部:160
材質
ラテックススチレンゴム+天然ゴム
寸法(mm)
ハンド:200