曜日別特売
BNMM-160063T-S20C ミラーボールエンドミル 本体 DIJET(ダイジェット工業) 50394933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラーボールエンドミル 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)16
有効長(mm)30.5
全長(mm)123
内容量1本注文コード50394933品番BNMM-160063T-S20C
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥60,060販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

刃先交換式ボールエンドミル

R8刃先径(Φmm)16有効長(mm)30.5全長(mm)123
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする