※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの ゴムホース
真空ゴム管
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
内径×外径(Φmm)
25×12
注文コード
50395093
品番
4.5×12
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,315
販売価格(税別)
¥
15,741
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
4.5
内径×外径(Φmm)
25×12
材質
NR
外径(Φmm)
12
長さ(m)
10