※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの ゴムホース
真空ゴム管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1m)
内径×外径(Φmm)
6×15
注文コード
50395145
品番
6×15
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,276
販売価格(税別)
¥
2,069
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
6
内径×外径(Φmm)
6×15
材質
NR
外径(Φmm)
15
長さ(m)
1