※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの ゴムホース
真空ゴム管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
内径×外径(Φmm)
9×24
注文コード
50395258
品番
9×24
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,561
販売価格(税別)
¥
29,601
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
9
内径×外径(Φmm)
9×24
材質
NR
外径(Φmm)
24
長さ(m)
10
使用圧力(MPa)
サクション用途のみ、正圧使用不可
流体温度範囲(℃)
-20〜50