※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ゴム管

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 内径×外径(Φmm)12×30 注文コード50395276 品番12×30
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥45,629
販売価格(税別)
41,481
この商品は内径×外径・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)12 内径×外径(Φmm)12×30 材質NR 外径(Φmm)30 長さ(m)10 使用圧力(MPa)サクション用途のみ、正圧使用不可 流体温度範囲(℃)-20〜50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
印刷機のメンテナンス
製造業

近くのホームセンターで見つからなかったのでこちらで注文しましたが、サイズもピッタリで良かったです。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする