※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの ゴムホース
真空ゴム管
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
内径×外径(Φmm)
50×100
注文コード
50395389
品番
50×100
参考基準価格(税別)
¥282,000
販売価格(税込)
¥303,831
販売価格(税別)
¥
276,210
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
50
内径×外径(Φmm)
50×100
材質
NR
外径(Φmm)
100
長さ(m)
5