※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの ゴムホース
真空ゴム管
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1m)
内径×外径(Φmm)
50×100
注文コード
50395398
品番
50×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,890
この商品は
内径×外径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
50
内径×外径(Φmm)
50×100
材質
NR
外径(Φmm)
100
長さ(m)
1