PM-140 B山ゴムシート 十川ゴム 50395644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B山ゴムシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
シート厚さ(mm)5
内容量1巻(20m)注文コード50395644品番PM-140
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

表面が筋入りの為滑りにくく、弾性があり、通路用マットとして音の吸収性もあります。

用途フロアーマットとしての使用や、駅舎・道路などの歩行用仮設材として各種用途で幅広くご使用頂けます。シート厚さ(mm)5材質ゴムシート幅(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする