※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの センサーライト
エスコの コンセント式センサーライト
AC100V/0.6W LEDセンサーライト
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50395826
品番
EA864CB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,388
販売価格(税別)
¥
3,080
バスケットに入れる
電球の種類
LED
設置場所
屋内専用
仕様
屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番
EA864CB-16
寸法(mm)
55×35×100
質量(g)
70
電源
AC100V
光源
高輝度白色LED×2灯+アンバー色LED×1灯
検知範囲
距離:約3m、水平:約60°、垂直:約90°
センサー感知方式
人感、明暗センサー
点灯方式
常時点灯・明暗モード・人感モード(スイッチ切替方式)
設置方式
プラグ式
検知方式
明暗センサー、人感センサー
灯数
3(2+1)灯