※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの マグネット用品
コクゴの 磁性材料
コクゴの ゴム磁石シート
マグネットシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50396003
品番
C-1008
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
柔軟で折り曲げても色が割れず、カッターやハサミで切って使用できます。シート上に印刷、ホットスタンプ、文字書きが可能です。
用途
看板、ディスプレイ、POP、標識、デスクマット、メモ用白板他。
色
黒
No.
4
シート幅(mm)
1020
シート長さ(m)
1
シート厚さ(mm)
0.8