※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
ワンカットヘリカル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
16
4
6
8
10
12
16
シャンク径(Φmm)
16
4
6
8
10
12
16
有効長(mm)
55
16
22
31
37
43
55
全長(mm)
130
60
74
90
105
113
130
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50396096
品番
AL-OCHES2160
参考基準価格(税別)
¥86,630
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
全長(mm)
130
刃数
2
刃先径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
有効長(mm)
55
材質
JC20015