※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの センサーライト
エスコの コンセント式センサーライト
AC100V LEDセンサーライト
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50396167
品番
EA864CB-52A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
周囲が暗くなると光ります。
消費電力(W)
0.2
電球の種類
LED
設置場所
屋内専用
仕様
屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番
EA864CB-52A
寸法(mm)
43×43×100
質量(g)
68
電源
AC100V
光源
白色LED×1灯
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
検知方式
明暗センサー
灯数
1灯