※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デシケーターW-15型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質紫外線カット 材質(棚板)ステンレス キャスター移動用キャスター(固定用アジャスター付) 注文コード50396247 品番W-15U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380,000
この商品は材質・キャスター・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
材質紫外線カット 摘要植物培養用 キャスター移動用キャスター(固定用アジャスター付) 内寸法(mm)980×485×1460 棚板数(枚)8 棚板耐荷重(kg)20 材質(棚板)ステンレス 最大積載段数1室最大36段まで増設可能 外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm) 棚受段数16本 棚板自在 皿形状シリカゲル皿2枚 扉形式上下2段両開き 棚板調整ピッチ(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする