※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
デシケーターG-10型
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50396274
品番
G-10S
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
材質
帯電防止ABS
外寸法(mm)
532×525×1514(他に架台高さ300)
内寸法(mm)
478×485×1460
棚板
自在
棚板数(枚)
4
材質(棚板)
ステンレス
最大積載段数
1室最大36段まで増設可能
棚板調整ピッチ(mm)
35
棚板耐荷重(kg)
20
棚受段数
8本
扉形式
上下2段片開き
皿形状
シリカゲル皿1枚
付属品
移動用キャスター、架台付