※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
デシケーターG-10型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
紫外線カット
材質(棚板)
ステンレス
付属品
移動用キャスター、架台付
注文コード
50396299
品番
G-10U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200,000
この商品は
材質・付属品・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
紫外線カット
外寸法(mm)
532×525×1514(他に架台高さ300mm)
内寸法(mm)
478×485×1460
棚板
自在
棚板数(枚)
4
材質(棚板)
ステンレス
最大積載段数
1室最大36段まで増設可能
棚板調整ピッチ(mm)
35
棚板耐荷重(kg)
20
棚受段数
8本
扉形式
上下2段片開き
皿形状
シリカゲル皿1枚
付属品
移動用キャスター、架台付
摘要
培養植物用