※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デシケーターG-10型

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50396308 品番 G-10P
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
材質透明塩ビ 外寸法(mm)532×525×1514(他に架台高さ300mm) 内寸法(mm)478×485×1460 棚板自在 棚板数(枚)4 材質(棚板)ステンレス 最大積載段数1室最大36段まで増設可能 棚板調整ピッチ(mm)35 棚板耐荷重(kg)20 棚受段数8本 扉形式上下2段片開き 皿形状シリカゲル皿1枚 付属品移動用キャスター、架台付 摘要耐薬品性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする